SW BOXのおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
894件の「SW BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カット リレー コンセント」、「キッチンニッチ」、「露出防水スイッチ」などの商品も取り扱っております。

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックス
ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。
付属品 取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本 適合機種 PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ 材質 SUS304、ヘアライン仕上げ 質量(kg) 約2 設置場所 屋外・屋内 光軸調整範囲 (水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
仕様 AC100(50/60Hz)(コンセント用) 付属品 本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4 材質 パネル:アルミ染色アルマイト 質量(g) 570 制御方式 非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換) 端子ねじ M3ねじ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 162×115×45 容量(W) 最大800 電気容量(A) 最大10 制御電源 DC24V非常用放送設備から供給 適合ボックス 露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様 壁掛型 エスコ品番 EA940DF-5 材質 鋼板 型式 KGNW212Y 穴径(Φmm) ユニット取付穴:22 取付穴数 2点 保護 IP40 サイズ(mm) 150×76×80
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
仕様 ●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度 4K(8MP) 保証期間 1年間 視野角 102° 動作温度(℃) マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様 ●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度 4K(8MP) 保証期間 1年間 視野角 93° 動作温度(℃) マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様 閉鎖形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃) -25~50 奥行(mm) (有効)73 保護構造 IP40 (IEC 60529) 塗装色 5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)